text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 8.8 M5X60


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 60 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 8.83
Codul mărfurilor 7318158880

Dimensiuni

d-D M5
k 3.5
L (mm) 60
P 0.8
s 8

Standarde

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568

Numerele articolelor

Cod Articol 01010.050.060
EAN 8715492013194
UBB 952351843976
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.