text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 17.11.2025 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 17.11.2025 vor fi livrate in 20.11.2025

Șurub cu cap hexagonal complet filetat DIN 933 Oțel Simplu 8.8 M5X20


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M5
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Hexagon
Forma de cap Cap hexagonal
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 3.74
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M5
k 3.5
L (mm) 20
P 0.8
s 8

Standarde

ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 01010.050.020
EAN 8715492013101
UBB 950351040908
UNSPSC 31161620

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.