text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Șurub cap bombat XL, locaș cruce NF ≈E25-129 Oțel Zincat 4.8 M6X50


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 50 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 10.96
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M6
dk (max.) 14
k (max.) 4.2
L (mm) 50
n 1.6
P 1

Standarde

NF ≈E25-129

Numerele articolelor

Cod Articol 24650.060.050
EAN 8715492638656
UBB 951353706413
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.