Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
24540
24540.100.025
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
Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat 4.8 M10X25
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
M10
Lungime
25 mm
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap înecat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
16
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M10
Lungimea filetului (min.)
40
dk (max.)
18
Filet complet L ≤
50
k (max.)
5
L (mm)
25
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
BS
≈4183
Numerele articolelor
Cod Articol
24540.100.025
EAN
8715492634030
UBB
950353139807
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați