text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 Oțel Zincat, pasivat negru 4.8 M10X30

Specificații

Diameter M10
Lungime 30 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat negru

Dimensiuni

d-D M10
Lungimea filetului (min.) 40
dk (max.) 18
Filet complet L ≤ 50
k (max.) 5
L (mm) 30
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2

Standarde

ISO ≈2009
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NEN ≈2370
NF ≈E25-123

Numerele articolelor

Cod Articol 24565.100.030
EAN 8715492635716
UBB 951353775053
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.