text.skipToContent text.skipToNavigation

Slotted countersunk head screw DIN 963 Steel Zinc plated black passivated 4.8 M3X16

Spezifikationen

Diametro M3
Lunghezza 16 mm
marca Fabory
Class 4.8
Driving features Slotted
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated black passivated
Thread Metric thread

Maße

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Full thread if L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 16
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Normen

DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
BS ≈4183
NEN ≈2370

Artikelnummern

Artikelnummer 24565.030.016
EAN 8715492635297
UBB 950353621515
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.