text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cap înecat, locaș crestat DIN 963 A Oțel inoxidabil A2 împachetare mare M1X2


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M1
Lungime 2 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap înecat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.1
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M1
Lungimea filetului (min.) 5
dk (max.) 1.9
Filet complet L ≤ 5
k (max.) 0.6
L (mm) 2
n 0.25
P 0.25
t (min.) 0.2

Standarde

BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
NEN ≈2370

Numerele articolelor

Cod Articol 51110.010.002
EAN 8715494612029
UBB 500633178172
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.