Nedtrain Oud
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
Știfturi & Pene
Bolţuri de arc
39105
39105.030.016
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
Știft elastic, sarcini mari ISO 8752 Oțel arc 420-560 HV30 Zincat 3X16MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă
Fabory
Material
Oțel arc
Material tehnic
420-560 HV30
Tratament suprafaţă
Zincat
Greutate pe bucată (g)
0.54
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
3 mm
Lungime
16 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel arc
Material tehnic
420-560 HV30
Tratament suprafaţă
Zincat
Greutate pe bucată (g)
0.54
Info
Dimensiunile d
1
și d
2
din tabelul superior sunt după montare.
Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
a (min.)
0.5
d1 (max.)
3.5
d1 (min.)
3.3
d2 ≈
2.1
D (mm)
3
L (mm)
16
s
0.6
V
6.32
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
8752
BS
7060
NEN
2458
DIN
1481
Numerele articolelor
Cod Articol
39105.030.016
EAN
8717077256415
UBB
500649079968
UNSPSC
31163201
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Descărcați informații suplimentare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați