text.skipToContent text.skipToNavigation

Știft elastic, sarcini mari ISO 8752 Oțel arc 420-560 HV30 Zincat 3X10MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Material Oțel arc
Material tehnic 420-560 HV30
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 0.34
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 3 mm
Lungime 10 mm
Marcă Fabory
Material Oțel arc
Material tehnic 420-560 HV30
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 0.34
Info
  • Dimensiunile d1 și d2 din tabelul superior sunt după montare.
  • Pentru pini cu diametrul d ≥ 10 mm o configurație cu o singură canelare este optional la discreția producătorului.
  • V = rezistența minimă la forfecare, dublă, în kN
  • Clasa de toleranță recomandată pentru orificiul de montaj cu diametrul d (nominal) este H12.Caracteristici speciale ale știfturilor :
    • Aceste știfturie sunt folosite pentru a conecta 2 sau mai multe elemente constructive împreună.
    • Sunt foarte potrivite pentru a absorbi forțe de forfecare.
    • Dacă aceste știfturi sunt folosite în conexiuni cu șuruburi următorul aranjament ar trebui folosit:
Codul mărfurilor

Dimensiuni

a (min.) 0.5
d1 (max.) 3.5
d1 (min.) 3.3
d2 ≈ 2.1
D (mm) 3
L (mm) 10
s 0.6
V 6.32

Standarde

DIN 1481
NEN 2458
ISO 8752
BS 7060

Numerele articolelor

Cod Articol 39105.030.010
EAN 8717077256385
UBB 500649079620
UNSPSC 31163201

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.