text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 17.11.2025 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 17.11.2025 vor fi livrate in 20.11.2025
0368 442 082
+150.000 articole in stoc
24/7 cu MyFabory
De 75 de ani specialisti in fixare
Logare
Înregistrare
Țară
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Germana
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Italiană
Engleză
Țară
Belgia
Franţa
Germania
Italia
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
Republica Cehă
România
Slovacia
Spania
Ungaria
Altul
Grupul Fabory
Europa
中国中国
Limba
Olandeză
Franceza
Engleză
Engleză
Franceza
Germana
Spaniolă
Italiană
Franceza
Engleză
Germana
Engleză
Olandeză
Engleză
Lustrui
Engleză
Portugheză
Engleză
Engleză
Ceh
Engleză
Româna
Engleză
Slovacă
Engleză
Spaniolă
Engleză
Maghiară
Engleză
Simplified Chinese
Italiană
Engleză
Logare
Înregistrare
Industrii
Industrii
Producția de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci si semiremorci
Fabricarea de utilaje pentru procesarea alimentelor și produselor lactate
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Industria petrochimică
Wind
Alte industrii
Soluții
Fabory LOGIC
RFID
Dulap cântar
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC și inginerie
Laborator
Portal 3D
Training
Soluții digitale
Sortiment
Sortiment
Elemente de fixare
C-Parts
Scule și echipament pentru protecția muncii
Standard principal
Standarde DIN
Standarde ISO
Branduri partenere
Specialiști în elemente de asamblare
Sortiment mare
Specific industriei
Truse pentru elemente de fixare
Inovații
Către magazinul nostru online
Comanda direct prin magazinul nostru online
0
0 Articol
Continua cumparaturile
Finalizare comandă
Cosul de cumparaturi este gol
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Șuruburi cu cap rotund
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
24425
24425.030.030
...
Vedeți prețul
Conectați-vă pentru a vedea nivelul stocului
Conectați-vă pentru a adăuga la catalog
Autentificare pentru a salva căutarea
Autentifică-te pentru a vedea informațiile
Parola dvs. trebuie să conțină cel puțin 8 caractere, inclusiv un caracter special și un număr.
Ți-ai uitat parola?
Creează cont
Poți comanda online oricând și de oriunde
Poți vedea care sunt prețurile tale
Poți să vizualizezi și să cauți prin istoricul tău de achiziții
Creează cont
Continuați cumpărăturile
Către coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce vă trebuie? Completa-ți comanda cu aceste articole:
Şurub cu cap cilindric bombat şi locaş hexalobular ISO 14583 Oțel Zincat 4.8 M3X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
M3
Lungime
30 mm
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
1.71
Info
N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M3
Lungimea filetului (min.)
25
dk (max.)
5.6
Filet complet L ≤
30
k (max.)
2.4
L (mm)
30
P
0.5
Locaş
10
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
14583
Numerele articolelor
Cod Articol
24425.030.030
EAN
8717077249530
UBB
500649011144
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați