text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw wkrętaków akumulatorowych Bosch ixo 7


Numer artykułu 2Y112627
Napięcie nominalne (V) 3.6
Szerokość 46
Wysokość 120
Długość (m) 147
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 0.32
Maks. moment obrotowy (Nm) 5.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 3.6
Szerokość 46
Wysokość 120
Długość (m) 147
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 0.32
Maks. moment obrotowy (Nm) 5.5
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 3-5.5
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm) 5-5
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0-235
Wkrętak do płyt kartonowo-gipsowych Nie
Nadaje się do śrub zwijanych Nie
Liczba dołączonych baterii 1
Z ładowarką Tak
Marka Bosch
Kod towaru
O (max.) IXO 7
Type Cordless Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 2Y112627
EAN 4053423234756
UBB 500581612461
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 06039E0001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.