text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw szlifierek kątowych Metabo WQ 1100-125 SET WQ 1100-125 Set


Numer artykułu 4O097253
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 1100
Masa maszyny (kg) 2.2
Wprowadzanie narzędzia M14
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 1100
Masa maszyny (kg) 2.2
Wprowadzanie narzędzia M14
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 12000 - 12000
Marka Metabo
Type WQ 1100-125 Set

Numery artykułów

Numer artykułu 4O097253
EAN 4007430338525
UBB 500702989012
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 610035510
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.