text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw naprawczy do gwintów świec niemetrycznych Stal nierdzewna A2 UNF #4X4,27

Numer artykułu
Diameter
Length
Marka V-Coil
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Waga na sztukę (g) 90
Info Zawartość:
  • Narzędzie do wkręcania
  • Trzpień do oderwania końcówki (aż do 1/2x19,1) dla > 1/2x19,1 użyj długich szczypiec.
  • Gwintownik maszynowy
  • Wiertła (aż do 1/2x19,1) dla > 1/2x19,1 wiertła zamawiane osobno.
  • Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej A2 wg DIN 8140: No.4 - 5/16, 20 szt. / 3/8 - 15 szt. / 7/16 - 5/8, 10 szt. / 3/4 - 7/8, 5 szt. / 1.IN., 4 szt.UNF

Specyfikacje

Diameter NO.4
Length 4.27 mm
Marka V-Coil
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Waga na sztukę (g) 90
Info Zawartość:
  • Narzędzie do wkręcania
  • Trzpień do oderwania końcówki (aż do 1/2x19,1) dla > 1/2x19,1 użyj długich szczypiec.
  • Gwintownik maszynowy
  • Wiertła (aż do 1/2x19,1) dla > 1/2x19,1 wiertła zamawiane osobno.
  • Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej A2 wg DIN 8140: No.4 - 5/16, 20 szt. / 3/8 - 15 szt. / 7/16 - 5/8, 10 szt. / 3/4 - 7/8, 5 szt. / 1.IN., 4 szt.UNF

Wymiary

L (mm) 4.27
Nr 4

Numery artykułów

Numer artykułu 71768.028.001
EAN 4022835041207
UBB 500617007256
UNSPSC 31162802
Artykuł producenta nr 04120

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.