text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw kluczy płasko-oczkowych Gedore 7-080 8-częściowy szerokość płaskowników 8-19 mm kształt A stal CV


W kombinacji zorientowanej na praktykę, Konstrukcja zgodna z DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Z takim samym rozmiarem każdego końca, Pierścień po stronie 15° kątowy, z wałem drążonym, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Całkowita liczba narzędzi 8
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Liczba kluczy oczkowych 0
Liczba kluczy płaskich 0
Całkowita liczba narzędzi 8
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 0
Liczba kluczy płasko-oczkowych 8
Liczba kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 0
Liczba kluczy z głowicą obrotową 0
Liczba odwracalnych kluczy z grzechotką 0
Szerokość klucza (mm) ['8.000', '19.000']
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 550
Kod towaru
O (max.) 7-080
Type Combination Spanner Set

Opis

W kombinacji zorientowanej na praktykę, Konstrukcja zgodna z DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Z takim samym rozmiarem każdego końca, Pierścień po stronie 15° kątowy, z wałem drążonym, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2114.001.775
EAN 4010886609286
UBB 240120106093
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6092850

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.