text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Grzechotka dźwigniowa dwustronna 2093 U-10 1/4 cala 24 zęby dźwignia dwustronna


Zgodnie z DIN 3122, ISO 3315, z zagłębioną dźwignią zmiany położenia, blokada w położeniu środkowym, kąt powrotu 15 stopni, antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść z otworem do zawieszania, do ręcznych nasadek i akcesoriów z napędem czworokątnym zgodnie z DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, blokada kulkowa, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numer artykułu G2274.209.310
Izolowany Nie
Wysokość 22
Waga 102
Antymagnetyczny Nie
Długość (m) 130
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 22
Waga 102
Antymagnetyczny Nie
Długość (m) 130
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Stal
Rozmiar złącza 1/4 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 6.3
Kąt odchylenia do tyłu (°) 15
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Tak
Zintegrowane odblokowanie Tak
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 5350
Kod towaru 8466103800
Type Reversible Ratchet

Opis

Zgodnie z DIN 3122, ISO 3315, z zagłębioną dźwignią zmiany położenia, blokada w położeniu środkowym, kąt powrotu 15 stopni, antypoślizgowa 2-komponentowa rękojeść z otworem do zawieszania, do ręcznych nasadek i akcesoriów z napędem czworokątnym zgodnie z DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, blokada kulkowa, GEDORE stal wanadowa 31CrV3, chromowana, stal wanadowa 31CrV3, chromowana

Numery artykułów

Numer artykułu G2274.209.310
EAN 4010886618042
UBB 240120479243
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 6180470
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.