text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Grzechotka dźwigniowa dwustronna Zyklop Przełącznik metalowy 1/2 cala 72 zęby


Zyklop Metal ratchet with switchover lever. Slim design for work in even very confined spaces. The 72 fine-pitched teeth allow a small return angle of 5°. Comes with a switchover lever for convenient direction change and secure socket locking function. Forged, full metal ratchet (chrome-molybdenum steel) for particularly high robustness and long service life.

Numer artykułu 5F574564
Izolowany Nie
Długość (m) 281
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Długość (m) 281
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Rozmiar złącza 1/2 cala
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 13.7
Kąt odchylenia do tyłu (°) 5
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Tak
Wysuwany uchwyt Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Wera
Kod towaru
Type Reversible Ratchet

Opis

Zyklop Metal ratchet with switchover lever. Slim design for work in even very confined spaces. The 72 fine-pitched teeth allow a small return angle of 5°. Comes with a switchover lever for convenient direction change and secure socket locking function. Forged, full metal ratchet (chrome-molybdenum steel) for particularly high robustness and long service life.

Numery artykułów

Numer artykułu 5F574564
EAN 4013288174062
UBB 500643577470
UNSPSC 27111711
Artykuł producenta nr 05004064001
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.