text.skipToContent text.skipToNavigation

Zestaw śrubowy do zbiorników ciśnieniowych ISO 4014/4032, stal ocynkowana ogniowo 5.6/5.2 M12X90


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Klasa 5.6/5.2
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M12
Length 90 mm
Marka Fabory
Klasa 5.6/5.2
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 109.7
Info Specific features of fasteners for pressure vessels:
  • Intended for use in pressure vessels, steam appliances, equipment and flange connections at temperatures from –10°C up to +300°C.
  • Meets the requirements of AD2000-W7, TRD106 and DIN 267-13
  • Manufacturers included in VdTÜV-Merkblatt 1253/4 are entitled to replace a certificate EN 10204 3.1 by marking the fasteners with the property class and the manufacturer’s mark. This recognition is equally accepted by Lloyd's Register Energy.
Kod towaru

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 36
b (min.): L200mm 49
b (min.): L≤125mm 30
d-D M12
k 7.5
L (mm) 90
m (maks.) 10.8
P 1.75
s 18

Normy

ISO 4014/4032

Numery artykułów

Numer artykułu 08753.120.090
EAN 8717077306585
UBB 500650921116
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.