Zawleczki sprężyste
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
Kołki i wpusty
Zawleczki sprężyste
39608
39608.060.001
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
Zawleczki sprężyste pojedyncze DIN ≈11024 Stal sprężynowa Ocynkowane 7 (=6 MM)
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Materiał
Stal sprężynowa
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Waga na sztukę (g)
78.5
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
Kod towaru
Widok
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
7 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stal sprężynowa
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Waga na sztukę (g)
78.5
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
Kod towaru
Widok
Wymiary
d1
7
d3
6
d4
30
D (mm)
7
Do trzonka ø d2
28
Do trzonka ø d2≤
40
L1
105
L2
50
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈11024
Numery artykułów
Numer artykułu
39608.060.001
EAN
8715494538145
UBB
500627353161
UNSPSC
31162400
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje