text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Zawleczki sprężyste pojedyncze DIN ≈11024 Stal nierdzewna A2 2,5 (=2 MM)


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Waga na sztukę (g) 2.68
Info
  • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
Kod towaru
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2.5 mm
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Waga na sztukę (g) 2.68
Info
  • Depending on manufacturer and availability parts with slightly different dimensions but with equal functionality may be supplied
Kod towaru

Wymiary

d1 2.5
d3 2
d4 10
D (mm) 2.5
Do trzonka ø d2 9
Do trzonka ø d2≤ 14
L1 50
L2 25

Normy

DIN ≈11024

Numery artykułów

Numer artykułu 51970.020.001
EAN 8715494440714
UBB 500613637635
UNSPSC 31163204

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.