BEVESTIGINGSMAT RVS
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
Kołki i wpusty
Zawleczki sprężyste
55970
55970.032.001
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
Zawleczki sprężyste podwójne, DIN 11024 DIN 11024 Stal nierdzewna A4 3,2 (=2,8MM)
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Waga na sztukę (g)
9.9
Kod towaru
Widok
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
3.2 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Waga na sztukę (g)
9.9
Kod towaru
Widok
Wymiary
d1
3.2
d3
2.8
d4
20
Do trzonka ø d2
11.2 - 14
L1
48
L2
26
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
11024
Numery artykułów
Numer artykułu
55970.032.001
EAN
8715494433396
UBB
500572854833
UNSPSC
31163204
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje