text.skipToContent text.skipToNavigation

Zawleczki DIN 94 Stal Ocynkowane 6,3X50MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 14
Info
  • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
  • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6.3 mm
Length 50 mm
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 14
Info
  • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
  • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Kod towaru

Wymiary

a (maks.) 4
b ≈ 12.6
c (maks.) 11.8
c (min.) 10.3
d (min.) 5.7
D (mm) 6.3
L (mm) 50
d (max.) 5.9

Normy

NEN 182
NF E25-774
ISO 1234
DIN 94

Numery artykułów

Numer artykułu 39350.063.050
EAN 8715492820105
UBB 950359111891
UNSPSC 31163204

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.