text.skipToContent text.skipToNavigation

Zawleczki DIN 94 Stal Ocynkowane 4X50MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 4.72
Info
  • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
  • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4 mm
Length 50 mm
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 4.72
Info
  • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
  • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Kod towaru

Wymiary

a (maks.) 4
b ≈ 8
c (maks.) 7.4
c (min.) 6.5
d (min.) 3.5
D (mm) 4
L (mm) 50
d (max.) 3.7

Normy

ISO 1234
NEN 182
NF E25-774
DIN 94

Numery artykułów

Numer artykułu 39350.040.050
EAN 8715492819819
UBB 950359110646
UNSPSC 31163204

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.