text.skipToContent text.skipToNavigation

Zawleczki DIN 94 Stal Ocynkowane 16X125MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 251.5
Info
  • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
  • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 16 mm
Length 125 mm
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Waga na sztukę (g) 251.5
Info
  • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
  • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Kod towaru 7318240090

Wymiary

a (maks.) 6.3
b ≈ 32
c (maks.) 30.8
c (min.) 27
d (min.) 15.1
D (mm) 16
L (mm) 125
d (max.) 15.4

Normy

NEN 182
DIN 94
NF E25-774
ISO 1234

Numery artykułów

Numer artykułu 39350.160.125
EAN 8717077045675
UBB 500645412411
UNSPSC 31163204

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.