text.skipToContent text.skipToNavigation

Zawleczki DIN 94 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 4X32MM

Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Info
  • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
  • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.

Specyfikacje

Diameter 4 mm
Length 32 mm
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Info
  • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
  • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.

Wymiary

a (maks.) 4
b ≈ 8
c (maks.) 7.4
c (min.) 6.5
d (min.) 3.5
D (mm) 4
L (mm) 32
d (max.) 3.7

Normy

NF E25-774
ISO 1234
DIN 94
NEN 182

Numery artykułów

Numer artykułu 39360.040.032
EAN 8715492820822
UBB 950359114036
UNSPSC 31163204

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.