text.skipToContent text.skipToNavigation

Zawleczki DIN 94 Stal nierdzewna A2 8X50MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Waga na sztukę (g) 22.72
Info
  • Typ stali austenicznej jest pozostawiony do decyzji producenta i może różnić się od typów stali podanych w ISO 3506.
    • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
    • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
    • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 8 mm
Length 50 mm
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Waga na sztukę (g) 22.72
Info
  • Typ stali austenicznej jest pozostawiony do decyzji producenta i może różnić się od typów stali podanych w ISO 3506.
    • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
    • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
    • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Kod towaru

Wymiary

a (maks.) 4
b ≈ 16
c (maks.) 15
c (min.) 13.1
d (min.) 7.3
D (mm) 8
L (mm) 50
d (max.) 7.5

Normy

ISO 1234
NF E25-774
DIN 94
NEN 182

Numery artykułów

Numer artykułu 51700.080.050
EAN 8715492306975
UBB 950359513344
UNSPSC 31163204

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.