DIN 94 INOX
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
Kołki i wpusty
Zawleczki
51700
51700.063.063
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
Zawleczki DIN 94 Stal nierdzewna A2 6,3X63MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Waga na sztukę (g)
17
Info
Typ stali austenicznej jest pozostawiony do decyzji producenta i może różnić się od typów stali podanych w ISO 3506.
Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
Kształt końców zawleczki według danego producenta.
Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
6.3 mm
Length
63 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Waga na sztukę (g)
17
Info
Typ stali austenicznej jest pozostawiony do decyzji producenta i może różnić się od typów stali podanych w ISO 3506.
Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
Kształt końców zawleczki według danego producenta.
Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Kod towaru
Widok
Wymiary
a (maks.)
4
b ≈
12.6
c (maks.)
11.8
c (min.)
10.3
d (min.)
5.7
D (mm)
6.3
L (mm)
63
d (max.)
5.9
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
94
NF
E25-774
NEN
182
ISO
1234
Numery artykułów
Numer artykułu
51700.063.063
EAN
8715492306913
UBB
950359199508
UNSPSC
31163204
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje