text.skipToContent text.skipToNavigation

Zawleczki DIN 94 Stal nierdzewna A2 4X40MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Waga na sztukę (g) 4.2
Info
  • Typ stali austenicznej jest pozostawiony do decyzji producenta i może różnić się od typów stali podanych w ISO 3506.
    • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
    • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
    • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 4 mm
Length 40 mm
Marka Fabory
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Waga na sztukę (g) 4.2
Info
  • Typ stali austenicznej jest pozostawiony do decyzji producenta i może różnić się od typów stali podanych w ISO 3506.
    • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
    • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
    • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Kod towaru

Wymiary

a (maks.) 4
b ≈ 8
c (maks.) 7.4
c (min.) 6.5
d (min.) 3.5
D (mm) 4
L (mm) 40
d (max.) 3.7

Normy

NEN 182
DIN 94
NF E25-774
ISO 1234

Numery artykułów

Numer artykułu 51700.040.040
EAN 8715492306708
UBB 950359198286
UNSPSC 31163204

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.