text.skipToContent text.skipToNavigation

Zawleczki DIN 94 Stal Bez pokrycia 6,3X50MM

Artikelnummer
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
  • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.

Specificaties

Diameter 6.3 mm
Length 50 mm
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
  • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.

Afmetingen

a (maks.) 4
b ≈ 12.6
c (maks.) 11.8
c (min.) 10.3
d (min.) 5.7
D (mm) 6.3
L (mm) 50
d (max.) 5.9

Normeringen

ISO 1234
NEN 182
NF E25-774
DIN 94

Artikelnummers

Artikelnummer 39310.063.050
EAN 8715492817914
UBB 950359101819
UNSPSC 31163204

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.