BRAMMER
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
Kołki i wpusty
Zawleczki
50210
50210.040.050
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
Zawleczki DIN 94 Mosiądz 4X50MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka
Fabory
Materiał
Mosiądz
Waga na sztukę (g)
4.884
Info
Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
Kształt końców zawleczki według danego producenta.
Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Kod towaru
Widok
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
4 mm
Length
50 mm
Marka
Fabory
Materiał
Mosiądz
Waga na sztukę (g)
4.884
Info
Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
Kształt końców zawleczki według danego producenta.
Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Kod towaru
Widok
Wymiary
a (maks.)
4
b ≈
8
c (maks.)
7.4
c (min.)
6.5
d (min.)
3.5
D (mm)
4
L (mm)
50
d (max.)
3.7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-774
DIN
94
ISO
1234
NEN
182
Numery artykułów
Numer artykułu
50210.040.050
EAN
8715492242044
UBB
950359160716
UNSPSC
31163204
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie