text.skipToContent text.skipToNavigation

Zawleczki DIN 94 Miedź 5X50MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Miedź
Waga na sztukę (g) 8.212
Info
  • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
  • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Kod towaru
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 5 mm
Length 50 mm
Marka Fabory
Materiał Miedź
Waga na sztukę (g) 8.212
Info
  • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
  • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Kod towaru

Wymiary

a (maks.) 4
b ≈ 10
c (maks.) 9.2
c (min.) 8
d (min.) 4.4
D (mm) 5
L (mm) 50
d (max.) 4.6

Normy

ISO 1234
DIN 94
NF E25-774
NEN 182

Numery artykułów

Numer artykułu 50390.050.050
EAN 8715492247124
UBB 950359164775
UNSPSC 31163204

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.