Las Scharnieren
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
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Części różne
Zawiasy do spawania ze stali nierdzewnej
87911
87911.000.200
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
Zawiasy do spawania ze stali nierdzewnej Stal Bez pokrycia hinge with weld-on lip steel, pin and ring brass 200
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Waga na sztukę (g)
660
Info
hinge with weld-on lip steel, pin and ring brass
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
23 mm
Length
200 mm
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Waga na sztukę (g)
660
Info
hinge with weld-on lip steel, pin and ring brass
Kod towaru
Widok
Wymiary
d
16
D
23
D (mm)
23
L (mm)
200
l
58
s
29
Size
200
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
87911.000.200
EAN
8715493474734
UBB
203332001767
UNSPSC
31162403
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje