text.skipToContent text.skipToNavigation

Zawiasy do spawania ze stali nierdzewnej Stal Bez pokrycia hinge with weld-on lip steel, pin and ring brass 180


Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 465
Info hinge with weld-on lip steel, pin and ring brass
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 20 mm
Length 180 mm
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 465
Info hinge with weld-on lip steel, pin and ring brass
Kod towaru

Wymiary

d 13
D 20
D (mm) 20
L (mm) 180
l 53
s 25.3
Size 180

Numery artykułów

Numer artykułu 87911.000.180
EAN 8715493474727
UBB 203332001684
UNSPSC 31162403

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.