text.skipToContent text.skipToNavigation

Zatrzaski kulkowe sprężyste z rowkiem i el. blokującym, powł. preapl. LONG-LOK, nacisk lekki Stal 5.8 Czarna oksydacja M12


Numer artykułu
Marka Fabory Approved
Klasa 5.8
D1_MM 6
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Black Oxide
Gwint Metryczny
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Fabory Approved
Klasa 5.8
D1_MM 6
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Black Oxide
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 11.18
Info Material: Sleeve steel grade 5.8. Thrust pin steel. Spring steel grade D. LONG-LOK thread lock nylon.Version: Black oxidized. Thrust pin hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
Kod towaru

Wymiary

D 12
D1 6
F1 = springiness beginning in N 14
F2 = springiness end in N 26
H 3.5
L1 10
Moment odkręcania ok. (Nm) 1.41
N 2
L 22
Moment dokręcenia ok. (Nm) 2.11

Numery artykułów

Numer artykułu 58533.120.001
UBB 500689837200
UNSPSC 31162807

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.