text.skipToContent text.skipToNavigation

Zatrzaski kulkowe sprężyste z gniazdem 6-kątnym i elementem dociskowym, nacisk standardowy Stal nierdzewna 1.4305, szpilka POM M12


Numer artykułu
Marka Fabory Approved
D1_MM 6
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 14.2
Info Material: Stainless steel sleeve 1.4305. Thrust pin POM. Stainless steel spring 1.4310.Version: Bright.Drawing reference: 1) grub screw glued in.
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Marka Fabory Approved
D1_MM 6
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Waga na sztukę (g) 14.2
Info Material: Stainless steel sleeve 1.4305. Thrust pin POM. Stainless steel spring 1.4310.Version: Bright.Drawing reference: 1) grub screw glued in.
Kod towaru

Wymiary

D 12
D1 6
F1 = springiness beginning in N 10
F2 = springiness end in N 55
H 4
N 2
L 28
S 4
T 5
T1 2

Numery artykułów

Numer artykułu 58527.120.001
UBB 500689808417
UNSPSC 31162807

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.