car1
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
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Produkty techniczne
Zamocowania
Zamocowania walcowe typu D-KD
57779
57779.030.020
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
Zamocowania walcowe typu D i KD Steel/natural rubber Ocynkowane D30/20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Length
Marka
Fabory
Materiał
Steel/natural rubber
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Typ nr.
D/KD
Waga na sztukę (g)
31
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Length
20
Marka
Fabory
Materiał
Steel/natural rubber
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Typ nr.
D/KD
Waga na sztukę (g)
31
Info
Przedłużenie, materiał naturalny, guma 55°/60° Shore.A.
Kod towaru
Widok
Wymiary
d1
8
d2
30
H
20
L (mm)
20
Maks. obciążenie ściskające (N)
350
Typ
D30/20
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
57779.030.020
EAN
8715494468398
UBB
500505754845
UNSPSC
26101765
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz dodatkowe informacje