text.skipToContent text.skipToNavigation

Zacisk wentylacyjny Fischer lgs 224


Obejma do kanałów wentylacyjnych fischer LGS 224 dla rozmiaru 224 mm, dwuczęściowa konstrukcja z klejoną wkładką dźwiękochłonną do mocowania rur spiralnych lub rur z tworzywa sztucznego. Duży kąt otwarcia LGS pozwala na szybki i łatwy montaż. Dwie śruby umożliwiają idealne dopasowanie do zewnętrznej średnicy rury. Nakrętka łącząca z gwintem kombinowanym M 8 / M 10 do mocowania prętów gwintowanych lub śrub wieszakowych. Śruby obejmy rurowej z zabezpieczeniem przed zgubieniem.

Numer artykułu 79501FIS
Kolor Szare
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Nadaje się do rur stalowych Tak
Nadaje się do rur miedzianych Tak
Możliwość podłączenia Gwint wewnętrzny
Rozmiar złącza, możliwość podłączenia M8 / M10
Nadaje się do rur ze stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do rur aluminiowych Tak
Nadaje się do rur z tworzywa sztucznego Tak
Odpowiedni dla zwoju rury Tak
Urządzenie blokujące Śruba
Odpowiedni do cienkościennych rur Tak
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 377
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Kod towaru

Opis

Obejma do kanałów wentylacyjnych fischer LGS 224 dla rozmiaru 224 mm, dwuczęściowa konstrukcja z klejoną wkładką dźwiękochłonną do mocowania rur spiralnych lub rur z tworzywa sztucznego. Duży kąt otwarcia LGS pozwala na szybki i łatwy montaż. Dwie śruby umożliwiają idealne dopasowanie do zewnętrznej średnicy rury. Nakrętka łącząca z gwintem kombinowanym M 8 / M 10 do mocowania prętów gwintowanych lub śrub wieszakowych. Śruby obejmy rurowej z zabezpieczeniem przed zgubieniem.

Numery artykułów

Numer artykułu 79501FIS
EAN 4006209795019
UBB 500616851654
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 79501
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.