text.skipToContent text.skipToNavigation

Wpusty ze stali wyższej jakości, długość 1 metr DIN 6880 Stal C45+C Bez pokrycia 4X4MM


Numer artykułu
Length
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny C45+C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 133
Info
  • Stal, z której wykonane są wpusty jest ciągniona na zimno.
  • Nadaje się do produkcji wpustów pryzmatycznych i klinów zbieżnych.
  • Wymiar b ma tolerancję wykonania h9, a wymiar h ma tolerancję wykonania h11 (z wyjątkiem rozmiaru 12 x 8 i wpustów kwadratowych stalowych, które mają tolerancję h9 zarówno dla wymiaru b, jak również dla wymiaru h).
Pakowane po 2
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 1000 mm
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny C45+C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 133
Info
  • Stal, z której wykonane są wpusty jest ciągniona na zimno.
  • Nadaje się do produkcji wpustów pryzmatycznych i klinów zbieżnych.
  • Wymiar b ma tolerancję wykonania h9, a wymiar h ma tolerancję wykonania h11 (z wyjątkiem rozmiaru 12 x 8 i wpustów kwadratowych stalowych, które mają tolerancję h9 zarówno dla wymiaru b, jak również dla wymiaru h).
Kod towaru

Wymiary

b 4
L (mm) 1000

Normy

DIN 6880

Numery artykułów

Numer artykułu 39270.044.001
EAN 8715492816566
UBB 950359090681
UNSPSC 31163207

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.