FOCAL MEDITECH B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Kołki i wpusty
Wpusty
55510
55510.087.040
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
Wpusty pryzmatyczne, typ wysoki DIN 6885 A Stal nierdzewna A5 (1.4571) 8X7X40MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Length
Szerokość (mm)
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A5 (1.4571)
Waga na sztukę (g)
16.9
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Length
40 mm
Szerokość (mm)
8
Marka
Fabory
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A5 (1.4571)
Waga na sztukę (g)
16.9
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
8
Do trzonka ø
22
Do trzonka ø ≤
30
h
7
L (mm)
40
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
2430
BS
4235-1
DIN
6885-A
ISO
R773
Numery artykułów
Numer artykułu
55510.087.040
EAN
8715492347541
UBB
950359668866
UNSPSC
31163207
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD