text.skipToContent
text.skipToNavigation
Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.
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
FOCAL MEDITECH B.V.
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
Kołki i wpusty
Wpusty
39250
39250.087.075
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
Wpusty pryzmatyczne, typ wysoki DIN 6885 A Stal C45+C Bez pokrycia 8X7X75MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Length
Szerokość (mm)
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
C45+C
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Waga na sztukę (g)
33.2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Length
75 mm
Szerokość (mm)
8
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
C45+C
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Waga na sztukę (g)
33.2
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Kod towaru
7318240090
Wymiary
b
8
Do trzonka ø
22
Do trzonka ø ≤
30
h
7
L (mm)
75
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
4235-1
ISO
R773
DIN
6885-A
NEN
2430
Numery artykułów
Numer artykułu
39250.087.075
EAN
8715492813473
UBB
950359211394
UNSPSC
31163207
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD