text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.

Wpusty pryzmatyczne, typ wysoki DIN 6885 A Stal C45+C Bez pokrycia 8X7X30MM


Numer artykułu
Length
Szerokość (mm)
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny C45+C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 12.38
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 30 mm
Szerokość (mm) 8
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny C45+C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 12.38
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Kod towaru 7318240090

Wymiary

b 8
Do trzonka ø 22
Do trzonka ø ≤ 30
h 7
L (mm) 30

Normy

BS 4235-1
DIN 6885-A
NEN 2430
ISO R773

Numery artykułów

Numer artykułu 39250.087.030
EAN 8715492813343
UBB 950359210636
UNSPSC 31163207

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.