text.skipToContent text.skipToNavigation

Wpusty pryzmatyczne, typ wysoki DIN 6885 A Stal C45+C Bez pokrycia 8X7X28MM


Numer artykułu
Length
Szerokość (mm)
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny C45+C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 11
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 28 mm
Szerokość (mm) 8
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny C45+C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 11
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Kod towaru 7318240090

Wymiary

b 8
Do trzonka ø 22
Do trzonka ø ≤ 30
h 7
L (mm) 28

Normy

DIN 6885-A
NEN 2430
ISO R773
BS 4235-1

Numery artykułów

Numer artykułu 39250.087.028
EAN 8715492813336
UBB 950359210552
UNSPSC 31163207

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.