text.skipToContent text.skipToNavigation

Wpusty pryzmatyczne, typ wysoki DIN 6885 A Stal C45+C Bez pokrycia 4X4X18MM


Numer artykułu
Length
Pokaż wszystkie długości
Szerokość (mm)
Pokaż wszystko
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny C45+C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 2.3
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 18 mm
Szerokość (mm) 4
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny C45+C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 2.3
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Kod towaru

Wymiary

b 4
Do trzonka ø 10
Do trzonka ø ≤ 12
h 4
L (mm) 18

Normy

ISO R773
DIN 6885-A
BS 4235-1
NEN 2430

Numery artykułów

Numer artykułu 39250.044.018
EAN 8715492812575
UBB 950359206105
UNSPSC 31163207

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.