week 27-A
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Kołki i wpusty
Wpusty
39250
39250.033.028
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
Wpusty pryzmatyczne, typ wysoki DIN 6885 A Stal C45+C Bez pokrycia 3X3X28MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Length
Szerokość (mm)
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
C45+C
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Waga na sztukę (g)
1.935
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Length
28 mm
Szerokość (mm)
3
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
C45+C
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Waga na sztukę (g)
1.935
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
3
Do trzonka ø
8
Do trzonka ø ≤
10
h
3
L (mm)
28
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
2430
DIN
6885-A
BS
4235-1
ISO
R773
Numery artykułów
Numer artykułu
39250.033.028
EAN
8715492812445
UBB
950359204951
UNSPSC
31163207
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD