text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie! W dniu 10 listopada zamówienia nie będą nadawane. Wysyłka nastąpi 11 listopada, a zamówienia zostaną dostarczone 13 listopada (czwartek). Szczegóły w zakładce Wiadomości.

Wpusty pryzmatyczne, typ wysoki DIN 6885 A Stal C45+C Bez pokrycia 2X2X40MM


Numer artykułu
Length
Pokaż wszystkie długości
Szerokość (mm)
Pokaż wszystko
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny C45+C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 1.48
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 40 mm
Szerokość (mm) 2
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny C45+C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 1.48
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Kod towaru

Wymiary

b 2
Do trzonka ø 6
Do trzonka ø ≤ 8
h 2
L (mm) 40

Normy

BS 4235-1
DIN 6885-A
NEN 2430
ISO R773

Numery artykułów

Numer artykułu 39250.022.040
EAN 8715492812322
UBB 950359203888
UNSPSC 31163207

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.