text.skipToContent text.skipToNavigation

Wpusty pryzmatyczne, typ wysoki DIN 6885 A Stal C45+C Bez pokrycia 2X2X28MM


Numer artykułu
Length
Pokaż wszystkie długości
Szerokość (mm)
Pokaż wszystko
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny C45+C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 1.08
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 28 mm
Szerokość (mm) 2
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny C45+C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 1.08
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Kod towaru

Wymiary

b 2
Do trzonka ø 6
Do trzonka ø ≤ 8
h 2
L (mm) 28

Normy

ISO R773
BS 4235-1
NEN 2430
DIN 6885-A

Numery artykułów

Numer artykułu 39250.022.028
EAN 8715492812285
UBB 950359203391
UNSPSC 31163207

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.