week 27-A
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
Kołki i wpusty
Wpusty
39250
39250.022.022
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
Wpusty pryzmatyczne, typ wysoki DIN 6885 A Stal C45+C Bez pokrycia 2X2X22MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Length
Pokaż wszystkie długości
Szerokość (mm)
Pokaż wszystko
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
C45+C
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Waga na sztukę (g)
0.92
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Warianty produktu
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Length
22 mm
Szerokość (mm)
2
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
C45+C
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Waga na sztukę (g)
0.92
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
2
Do trzonka ø
6
Do trzonka ø ≤
8
h
2
L (mm)
22
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
2430
DIN
6885-A
BS
4235-1
ISO
R773
Numery artykułów
Numer artykułu
39250.022.022
EAN
8715492812261
UBB
950359203136
UNSPSC
31163207
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie