text.skipToContent text.skipToNavigation

Wpusty pryzmatyczne, typ wysoki DIN 6885 A Stal C45+C Bez pokrycia 2X2X16MM


Numer artykułu
Length
Szerokość (mm)
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny C45+C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 0.489
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 16 mm
Szerokość (mm) 2
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny C45+C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 0.489
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Kod towaru 7318240090

Wymiary

b 2
Do trzonka ø 6
Do trzonka ø ≤ 8
h 2
L (mm) 16

Normy

ISO R773
BS 4235-1
DIN 6885-A
NEN 2430

Numery artykułów

Numer artykułu 39250.022.016
EAN 8715492812230
UBB 950359202898
UNSPSC 31163207

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.