FOCAL MEDITECH B.V.
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
Kołki i wpusty
Wpusty
39250
39250.234.200
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
Wpusty pryzmatyczne, typ wysoki DIN 6885 A Stal C45+C Bez pokrycia 22X14X200MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Length
Szerokość (mm)
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
C45+C
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Waga na sztukę (g)
473
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Length
200 mm
Szerokość (mm)
22
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
C45+C
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Waga na sztukę (g)
473
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
22
Do trzonka ø
75
Do trzonka ø ≤
85
h
14
L (mm)
200
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
6885-A
NEN
2430
BS
4235-1
ISO
R773
Numery artykułów
Numer artykułu
39250.234.200
EAN
8715492815286
UBB
950359878747
UNSPSC
31163207
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD