FOCAL MEDITECH B.V.
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Kołki i wpusty
Wpusty
39250
39250.170.056
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
Wpusty pryzmatyczne, typ wysoki DIN 6885 A Stal C45+C Bez pokrycia 16X10X56MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Length
Szerokość (mm)
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
C45+C
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Waga na sztukę (g)
66
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Length
56 mm
Szerokość (mm)
16
Marka
Fabory
Materiał
Stal
Materiał techniczny
C45+C
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Waga na sztukę (g)
66
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Kod towaru
Widok
Wymiary
b
16
Do trzonka ø
50
Do trzonka ø ≤
58
h
10
L (mm)
56
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
4235-1
NEN
2430
ISO
R773
DIN
6885-A
Numery artykułów
Numer artykułu
39250.170.056
EAN
8715492814579
UBB
950359638679
UNSPSC
31163207
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD