text.skipToContent text.skipToNavigation

Wpusty pryzmatyczne, typ wysoki DIN 6885 A Stal C45+C Bez pokrycia 14X9X56MM


Numer artykułu
Length
Pokaż wszystkie długości
Szerokość (mm)
Pokaż wszystko
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny C45+C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 52.4
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 56 mm
Szerokość (mm) 14
Marka Fabory
Materiał Stal
Materiał techniczny C45+C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Waga na sztukę (g) 52.4
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Kod towaru

Wymiary

b 14
Do trzonka ø 44
Do trzonka ø ≤ 50
h 9
L (mm) 56

Normy

ISO R773
BS 4235-1
NEN 2430
DIN 6885-A

Numery artykułów

Numer artykułu 39250.149.056
EAN 8715492814333
UBB 950359085160
UNSPSC 31163207

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.